Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4150-D Verde 4 până la 6 in | AE4KEH 5LDX5

BRADY 4150-D Marcator pentru țevi Vent verde 4 până la 6 in

În stoc
Element: AE4KEH Model: 4150-DRef încrucișat: 5LDX5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€27.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD4 - 6 "
Înălţime2 13 / 16 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime2 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea roleiCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODLăţimeÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardPreț
Marcator pentru țevi BRADY 5780-I Verde 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6NAA 14J005 5780-Eu-Verde1-1/2 to 2-3/8"8"9"AlbSnap-On-€20.46
BRADY 5780-II Marcator pentru țevi Vent verde 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6NAB 14J006 II-5780-Verde2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "AlbSnap-On-€30.70
BRADY 5780-O Marcator pentru țevi Vent verde 1/2 până la 1-3/8 in | AA6NAC 14J007 5780-O-Verde-8"5"AlbSnap-On-€20.59
BRADY 5781-I Marcator pentru țevi Vent galben 1-1/2 la 2-3/8 in | AA6NAD 14J008 5781-Eu-Galben1-1/2 to 2-3/8"8"9"NegruSnap-On-€20.69
Marcator pentru țevi BRADY 5781-II Galben de ventilație 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6NAE 14J009 II-5781-Galben2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "NegruSnap-On-€29.27
BRADY 5781-O Marcator pentru țevi Vent galben 1/2 până la 1-3/8 in | AA6NAF 14J010 5781-O-Galben1/2 to 1-3/8"8"5"NegruSnap-On-€20.59
BRADY 7295-3C Marcator pentru țevi Vent galben 3/4 inch sau mai puțin | AE3AFQ 5AEA1 7295-3C-Galben3/4 "și mai mic2.75 "2.25 "AlbAuto-adezive3€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4150-D Marcator pentru țevi Vent verde 4 până la 6 in
€27.33 /unitate