Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4180-D Pipe Marker Ulei de motor galben 4 până la 6 in | AF4LKH 9ADP8

BRADY 4180-D Pipe Marker Ulei de motor galben 4 până la 6 in

În stoc
Articol: AF4LKH Model: 4180-DCrucea Ref: 9ADP8
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
€26.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD4 - 6 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 4180-A Pipe Marker Ulei de motor Y 3/4 la 1-3/8 in | AF3TNV 8CV99 4180-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€11.83
BRADY 8786-1 Pipe Marker Ulei de motor Y 2-1/2 la 7-7/8 in | AF4CBZ 8PJU5 8786-12-1/2 to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€25.02
BRADY 4180-C Pipe Marker Ulei de motor Y 2-1/2 la 3-7/8 in | AF4FWK 8VKR4 4180-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€26.16
BRADY 4180-B Pipe Marker Ulei de motor Y 1-1/2 la 2-3/8 in | AF4JJP 8YAD0 4180-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€14.14
BRADY 4180-F Pipe Marker Ulei de motor galben 6 - 7-7/8 in | AF4WHD 9MDT8 4180-F6 la 7-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€27.84
BRADY 8786-4 Pipe Marker Ulei de motor Y 3/4 la 2-3/8 in | AF4XAC 9NM53 8786-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€25.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4180-D Pipe Marker Ulei de motor galben 4 până la 6 in
€26.84 /unitate