Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4227-B Azot lichid 1-1/2 până la 2-3/8 inci | AF3TQQ 8CVT4

BRADY 4227-B Marcator pentru țevi Azot lichid 1-1/2 până la 2-3/8 inci

În stoc
Articol: AF3TQQ Model: 4227-BCrucea Ref: 8CVT4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€14.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7172-1 Marcator pentru țevi Azot lichid 2-1/2 până la 7-7/8in | AE2ZXQ 5ADH7 7172-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 7172-1HV Azot lichid Y 8 inch sau mai mare | AE2ZXR 5ADH8 7172-1HV8 "și mai mare4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€1.43
Marcator pentru țevi BRADY 7172-3C Azot lichid Y la 3/4 in | AE2ZXT 5ADH9 7172-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
BRADY 7172-4 Marcator pentru țevi Azot lichid 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZXU 5ADJ0 7172-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.71
Marcator pentru țevi BRADY 4227-C Azot lichid 2-1/2 până la 3-7/8in | AF4KRK 8ZE41 4227-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată-€25.76
Marcator pentru țevi BRADY 4227-D Galben cu azot lichid 4 până la 6 in | AF4PAG 9DZJ0 4227-D4 - 6 "-Snap-On-Foaie de plastic imprimată-€27.09
Marcator pentru țevi BRADY 4227-H Azot lichid Y 10 - 15 in | AF4QDF 9F923 4227-H10 - 15 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€53.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4227-B Marcator pentru țevi Azot lichid 1-1/2 până la 2-3/8 inci
€14.02 /unitate