Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4289-G Portocaliu acid 8 până la 9-7/8 inchi | AE4KZL 5LFW8

BRADY 4289-G Marcator pentru țevi Portocaliu acid 8 până la 9-7/8 in

În stoc
Articol: AE4KZL Model: 4289-GCrucea Ref: 5LFW8
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
€39.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalPortocaliu
Se potrivește cu țeavă OD8 "la 9-7 / 8"
Înălţime10 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea roleiCuloare de fundalCuloriLăţimeSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardPreț
Marcator pentru țevi BRADY 7002-1 Galben acid 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE2ZLQ 5ACD2 7002-1-Galben-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 7318-4 Portocaliu acid 3/4 până la 2-3/8 inchi | AE3AHB 5AEE7 7318-4-Portocaliu-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 4000-A Galben acid 3/4 până la 1-3/8 inch | AE3ZEB 5GXF8 4000-A-Galben-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1€10.61
Marcator pentru țevi BRADY 4000-B Galben acid 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZEC 5GXF9 4000-B-Galben-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1€14.13
Marcator pentru țevi BRADY 4289-A Portocaliu acid 3/4 până la 1-3/8 inchi | AE3ZQC 5GYC0 4289-A-Portocaliu-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1€10.61
Marcator pentru țevi BRADY 4289-B Portocaliu acid 1-1/2 până la 2-3/8 inci | AE3ZQD 5GYC1 4289-B-Portocaliu-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1€14.13
Marcator pentru țevi BRADY 4000-C Galben acid 2-1/2 la 3-7/8 in | AE3ZTH 5GYH2 4000-C-Galben-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1€25.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4289-G Marcator pentru țevi Portocaliu acid 8 până la 9-7/8 in
€39.64 /unitate