Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 50253 Etichetă de pericol 5-3/4 inci înălțime x 3 inchi lățime Poly alamă PK25 | AG9KVD 20TJ17

BRADY 50253 Etichetă de pericol 5-3/4 inchi înălțime x 3 inchi lățime Poly alamă PK25

În stoc
Articol: AG9KVD Model: 50253Crucea Ref: 20TJ17

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€130.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de pericol
Culoare de fundalAlb
AntetPericol
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Culoare LegendăNegru
Stil LegendăText
MaterialPoliester
Legenda reversuluiPericol Această sursă de energie a fost blocată
ModelaDreptunghi
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Scrie pe suprafață: Da
    • Număr de cravate incluse: 25
    • Material cravată: nailon
    • Laminat: Da

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalGrommetÎnălţimeLegenda / Culoarea fundaluluiMaterialLegenda reversuluiLăţimePreț
BRADY CLT2 Etichetă de pericol 7-1/2 x 4 inch, alamă laminată - Pachet de 25 | AA7HCF 15Y630 CLT2-Alamă laminată7.5 "Negru, roșu / albCarton greu-4"€47.55
BRADY 105723 Etichetă de pericol 3 x 2 inchi negru și roșu/alb met | AA7HCT 15Y641 105723-Metal3"Negru, roșu / albVinil calandrat-2"€6.97
BRADY 65299 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inch Hd Poliest - Pachet De 25 | AA9GLH 1D710 65299-Alamă5.75 "Negru, roșu / albPoliester laminatComentarii3"€140.51
Etichetă de pericol BRADY LT10 5-1/2 inchi H x 3 inch Vinil - Pachet de 10 | AB4ZJQ 20TJ30 LT10-Alamă5.5 "Negru / Rosu / AlbVinilin-3"€40.80
BRADY 65451 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inchi - Pachet de 25 | AD2VYK 3VAU4 65451-Metal5.75 "Negru, roșu / albCartonul-3"€37.35
BRADY TG027E Etichetă de pericol roșu/alb de vinil Eapt Lkd Out - Pachet de 25 | AD2YQR 3WPT8 TG027E---Rosu albVinilinPericol Nu eliminați această etichetă-€86.71
BRADY 86453 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inch metal negru/roșu - Pachet De 10 | AE3QCT 5EPA0 86453-Metal5.75 "Negru / RosuDura-Tag reutilizabilInspecție-Data și inițiala3"€77.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 50253 Etichetă de pericol 5-3/4 inchi înălțime x 3 inchi lățime Poly alamă PK25
€130.52 /unitate