Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5040-3 Etichetă cu număr 3 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime PK10 | AH3JWK 32MH22

BRADY 5040-3 Etichetă cu număr 3 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime PK10

În stoc
Articol: AH3JWK Model: 5040-3Crucea Ref: 32MH22

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€32.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalAlb
Caracter3
Înălțime caracter1"
Lățimea caracterului9 / 16 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăAlb
Marcatori pe card1
MaterialVinilin
Numărul de cărți10
Inălțime totală1.5 "
Lățimea totală7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterPreț
BRADY 5040-0 Număr Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1 inch PK10 | AG9KKX 20TC21 5040-0-€42.41
BRADY 5040-2 Număr Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1 inch PK10 | AG9KKY 20TC22 5040-22€42.41
BRADY 5040-4 Număr Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1 inch PK10 | AG9KKZ 20TC23 5040-44€6.29
BRADY 5040-5 Număr Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1 inch PK10 | AG9KLA 20TC24 5040-55€6.29
BRADY 5040-7 Număr Etichetă Vinil cu caractere de 1 inch înălțime PK10 | AG9KLB 20TC25 5040-77€6.29
BRADY 5040-8 Număr Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1 inch PK10 | AG9KLC 20TC26 5040-88€6.29
BRADY 5040-9 Etichetă cu numere Vinil cu caractere de 1 inch înălțime PK10 | AG9KLD 20TC27 5040-99€6.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5040-3 Etichetă cu număr 3 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime PK10
€32.34 /unitate