Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 50940 Mini blocare cablu | AE6JCP 5TA69

BRADY 50940 Blocare mini cablu

În stoc
Post: AE6JCP Model: 50940Crucea Ref: 5TA69
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
€93.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare retractabilă a cablului
Material corpNylon umplut cu sticla modificata la impact
Cablu Dia.1 / 16 "
Lungime cablu8ft
Material pentru cabluOțel acoperit cu vinil
CuloriRoșu
Max. Număr de lacate6
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiuni corp (1-3 / 4 "D x 3-7 / 8" H x 3-7 / 8 "W)

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru cabluPreț
BRADY 51442 Blocare cablu retractabil 8 picioare lungime 6 încuietori max | AE6JDM 5TA90 51442Nailon€94.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 50940 Blocare mini cablu
€93.21 /unitate