Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING K2022-4, sarcină de lucru 900 lb, oțel, dimensiune filet 5/16-18 | CG8WJH 19L045

KEN FORGING K2022-4 Șurub cu ochi, sarcină de lucru de 900 lb, oțel, dimensiune filet 5 / 16-18

În stoc
Articol: CG8WJH Model: K2022-4Crucea Ref: 19L045
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
€19.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.7 / 8 "
Ochi în afara Dia.1 7 / 16 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune65,000 PSI
Lungime totală5.8 "
Diametrul tijei.5 / 16 "
Lungime coadă4"
Umăr Dia.0.56 "până la 0.62"
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet5 / 16-18
Limita sarcinii de lucru900 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2022-4 Șurub cu ochi, sarcină de lucru de 900 lb, oțel, dimensiune filet 5 / 16-18
€19.20 /unitate