Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 51388 Blocare supapă cu bilă se potrivește cu dimensiunea mânerului 1-3/4 | AE6JDH 5TA86

BRADY 51388 Blocare supapă cu bilă se potrivește cu dimensiunea mânerului 1-3/4

În stoc
Articol: AE6JDH Model: 51388Crucea Ref: 5TA86

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€204.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea supapei cu bilă
CuloriRoșu
Se potrivește cu dimensiunea mânerului1.75 "
Înălţime2"
Lungime6"
MaterialOţel
Max. Număr de lacate1
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiSe potrivește cu dimensiunea țeviiÎnălţimeLungimeMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.Temp. GamăPreț
BRADY 65692 Blocare supapă cu bilă se potrivește de la 1/4 la 1 inch | AC8HHL 3AD54 656922"1/4 "până la 1"1/4 "până la 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 grade F până la 350 grade F€67.69
BRADY 65693 Blocare supapă cu bilă pentru mărimea 1-1/4 până la 3 | AE3BDD 5AT47 656934"1-1 / 4 "la 3"1-1 / 4 "la 3"3"9"73 / 8 "-30 grade F până la 350 grade F€102.21
BRADY 65669 Blocare supapă cu bilă pentru mărimea 1-1/4 până la 3 | AE6HYT 5T821 656695"1-1 / 4 "la 3"1-1 / 4 "la 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 grade F până la 350 grade F€98.60
BRADY 51390 Blocare supapă cu bilă se potrivește mânerului cu dimensiunea 1 | AE6JDJ 5TA87 513905"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 de grade până la 250 de grade F€234.04
BRADY 51392 Blocare supapă cu bilă se potrivește cu dimensiunea mânerului 1-3/4 | AE6JDK 5TA88 513927"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 de grade până la 250 de grade F€192.69
BRADY 51394 Blocare supapă cu bilă se potrivește mânerului cu dimensiunea 1 | AE6JDL 5TA89 513945"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 de grade până la 250 de grade F€178.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 51388 Blocare supapă cu bilă se potrivește cu dimensiunea mânerului 1-3/4
€204.30 /unitate