Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 5646-II Apă rece 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MPG 14H778

BRADY 5646-II Marcator pentru țevi Apă rece 2-1/2 până la 7-7/8 inchi

În stoc
Element: AA6MPG Model: 5646-IICrucea Ref: 14H778

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€40.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2" to 7-7/8"
Înălţime27.5 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialPoliester supralaminat PVF
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.43
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5646-I Marcator pentru țevi Apă rece 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MPF 14H777 5646-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€21.38
BRADY 5646-O Marcator pentru țevi apă răcită 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MPH 14H779 5646-O-5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€21.26
BRADY 7045-1 Marcator pentru țevi apă rece 2-1/2 până la 7-7/8 in | AD9JJT 4T575 7045-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7045-4 Marcator pentru țevi apă rece 3/4 până la 2-3/8 inci | AD9JJU 4T576 7045-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 7045-3C, apă rece, verde, până la 3/4 inch | AE2ZPE 5ACL4 7045-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 4022-A apă răcită 3/4 până la 1-3/8 inci | AE3ZFA 5GXJ4 4022-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€11.88
Marcator pentru țevi BRADY 4022-B Apă rece 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZFB 5GXJ5 4022-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€14.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5646-II Marcator pentru țevi Apă rece 2-1/2 până la 7-7/8 inchi
€40.55 /unitate