Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 7045-3C, apă rece, verde, până la 3/4 inch | AE2ZPE 5ACL4

BRADY 7045-3C Marcator pentru țevi Apă rece verde la 3/4 in

În stoc
Articol: AE2ZPE Model: 7045-3CCrucea Ref: 5ACL4
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card3
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5646-I Marcator pentru țevi Apă rece 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MPF 14H777 5646-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€21.38
Marcator pentru țevi BRADY 5646-II Apă rece 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MPG 14H778 II-56462-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€40.55
BRADY 5646-O Marcator pentru țevi apă răcită 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MPH 14H779 5646-O-5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€21.26
BRADY 7045-1 Marcator pentru țevi apă rece 2-1/2 până la 7-7/8 in | AD9JJT 4T575 7045-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7045-4 Marcator pentru țevi apă rece 3/4 până la 2-3/8 inci | AD9JJU 4T576 7045-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 4022-A apă răcită 3/4 până la 1-3/8 inci | AE3ZFA 5GXJ4 4022-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€11.88
Marcator pentru țevi BRADY 4022-B Apă rece 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZFB 5GXJ5 4022-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€14.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7045-3C Marcator pentru țevi Apă rece verde la 3/4 in
€0.68 /unitate