Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5686-II Indicator de țevi Sprinklere automate de incendiu | AF8BXR 24VE63

BRADY 5686-II Pipe Marker Fire Auto Sprinklere

În stoc
Articol: AF8BXR Model: 5686-IICrucea Ref: 24VE63
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
€30.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalRoșu
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2" to 7-7/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiÎnfășurați cu bandă autoadezivă
Marcatori pe card1
MaterialPoliester supralaminat PVF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.43
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS4911990000

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7107-3C Indicator pentru țevi Autoaspersoare de incendiu la 3/4 in | AE2ZUG 5ACZ4 7107-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
BRADY 7107-1 Pipe Marker Fire Auto Sprinklere Roșu | AE9TDN 6M363 7107-12-1/2" to 7-7/8"4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7107-4 Pipe Marker Fire Auto Sprinklere 3/4 până la 2-3/8 | AE9TEB 6M419 7107-43/4" to 2-3/8"4"Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 4059-B Indicator pentru țevi Sprinklere automate de incendiu roșu | AF4ANG 8NAL4 4059-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€10.89
BRADY 4059-C Pipe Marker Sprinklere Auto Incendiu Roșu | AF4ATB 8ND20 4059-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€27.38
BRADY 15541 Pipe Marker Fire Auto Sprinklere Roșu | AF4EGE 8TNW7 15541-12 "Auto-adezive-Vinil sensibil la presiune12 "€205.91
BRADY 4059-F Indicator pentru țevi Sprinklere automate de incendiu 6 până la 7-7/8 inci | AF4HWX 8XEW5 4059-F6 la 7-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€28.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5686-II Pipe Marker Fire Auto Sprinklere
€30.32 /unitate