Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5710-O Fluid hidraulic pentru marcator de țevi | AF8BNT 24VC65

BRADY 5710-O Fluid hidraulic pentru marcator de țevi

În stoc
Articol: AF8BNT Model: 5710-OCrucea Ref: 24VC65
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
€20.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiÎnfășurați cu bandă autoadezivă
Marcatori pe card1
MaterialPoliester supralaminat PVF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.92
Lățimea navei (cm)20.45
Codul HS4911990000

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 4198-G Marcator pentru țevi Fluid hidraulic Y 8 până la 9-7/8 in | AF3TJU 8CTR7 4198-G8 la 9-7 / 8 "Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€40.11
BRADY 4198-C Marcator pentru țevi Fluid hidraulic 2-1/2 până la 3-7/8in | AF3TNY 8CVA4 4198-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată-€25.05
BRADY 8789-4 Marcator de țevi Fluid hidraulic 3/4 la 2-3/8 in | AF4DDV 8RLC7 8789-43/4" to 2-3/8"Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€25.79
BRADY 4198-B Marcator pentru țevi Fluid hidraulic 1-1/2 până la 2-3/8in | AF4EZG 8ULC5 4198-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată-€32.67
BRADY 8789-1HV Marcator pentru țevi Fluid hidraulic Y 8 inch sau mai mare | AF4QFE 9FA64 8789-1HV8 "și mai mareAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€30.12
BRADY 4198-D Marcator pentru țevi Fluid hidraulic galben 4 până la 6 in | AF4VBR 9LCU5 4198-D4 - 6 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată-€27.39
BRADY 4198-A Marcator pentru țevi Fluid hidraulic 3/4 la 1-3/8 in | AF6BRP 9WA52 4198-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată-€27.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5710-O Fluid hidraulic pentru marcator de țevi
€20.88 /unitate