Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4198-A Marcator pentru țevi Fluid hidraulic 3/4 la 1-3/8 in | AF6BRP 9WA52

BRADY 4198-A Marcator pentru țevi Fluid hidraulic 3/4 până la 1-3/8 inchi

În stoc
Element: AF6BRP Model: 4198-ACrucea Ref: 9WA52

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€10.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4 to 1-3/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.16
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)20.19
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 4198-G Marcator pentru țevi Fluid hidraulic Y 8 până la 9-7/8 in | AF3TJU 8CTR7 4198-G8 la 9-7 / 8 "Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€39.69
BRADY 4198-C Marcator pentru țevi Fluid hidraulic 2-1/2 până la 3-7/8in | AF3TNY 8CVA4 4198-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată-€24.99
BRADY 8789-4 Marcator de țevi Fluid hidraulic 3/4 la 2-3/8 in | AF4DDV 8RLC7 8789-43/4" to 2-3/8"Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.70
BRADY 4198-B Marcator pentru țevi Fluid hidraulic 1-1/2 până la 2-3/8in | AF4EZG 8ULC5 4198-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată-€14.50
BRADY 8789-1HV Marcator pentru țevi Fluid hidraulic Y 8 inch sau mai mare | AF4QFE 9FA64 8789-1HV8 "și mai mareAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€30.12
BRADY 4198-D Marcator pentru țevi Fluid hidraulic galben 4 până la 6 in | AF4VBR 9LCU5 4198-D4 - 6 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată-€27.09
Marcator pentru țevi BRADY 5710-HPHV Poliester peste laminat | AF7ACX 20TF14 5710-HPHV8 "și mai mareCurea-on1Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă-€67.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4198-A Marcator pentru țevi Fluid hidraulic 3/4 până la 1-3/8 inchi
€10.20 /unitate