Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5711-II Marcator pentru țevi Ulei hidraulic 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MVJ 14H896

BRADY 5711-II Marcator pentru țevi Ulei hidraulic 2-1/2 până la 7-7/8 inchi

În stoc
Element: AA6MVJ Model: 5711-IICrucea Ref: 14H896

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€29.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2" to 7-7/8"
Înălţime27.5 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialPoliester supralaminat PVF
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.43
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5711-I Marcator pentru țevi Ulei hidraulic 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MVH 14H895 5711-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€26.57
BRADY 5711-O Marcator pentru țevi Ulei hidraulic Y 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MVK 14H897 5711-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€13.43
BRADY 8790-1 Marcator de țevi Ulei hidraulic 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE3ZDJ 5GXE1 8790-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€25.64
BRADY 8790-1HV Marcator pentru țevi Ulei hidraulic Y 8 inch sau mai mare | AE3ZDK 5GXE2 8790-1HV8 "și mai mare4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€28.74
BRADY 8790-3C Marcator pentru țevi Ulei hidraulic Y la 3/4 in | AE3ZDL 5GXE3 8790-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€22.84
BRADY 8790-4 Marcator de țevi Ulei hidraulic Y 3/4 la 2-3/8 in | AE3ZDM 5GXE4 8790-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.84
BRADY 4199-D Marcator pentru țevi Ulei hidraulic galben 4 până la 6 in | AF3RRV 8CLV2 4199-D4 - 6 "-Snap-On-Foaie de plastic imprimată-€27.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5711-II Marcator pentru țevi Ulei hidraulic 2-1/2 până la 7-7/8 inchi
€29.27 /unitate