Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 65392 Blocare întrerupător de perete roșu 9/32 inch diametru | AA7GXN 15Y516

BRADY 65392 Blocare întrerupător de perete Roșu 9/32 inch diametru

În stoc
Articol: AA7GXN Model: 65392Crucea Ref: 15Y516

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€23.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare comutator de perete
CuloriRoșu
MaterialPolipropilenă
Max. Număr de lacate1
Dimensiuni de gabarit3-9/16"L x 1-27/67"D
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeDimensiuni de gabaritLăţimePreț
BRADY 65696 Blocare întrerupător de perete roșu 9/32 inch diametru - Pachet De 6 | AB8YEV 2AF98 65696Roșu3.5 "3-1 / 2 "H x 1-7 / 16" W x 1/4 "D1.437 "€100.53
BRADY WSLO Blocare întrerupător de perete transparent 9/32 inch diametru | AE6MRN 5U715 WSLOclar4.25 "4-1/4"H x 1-3/8"L x 1-1/4"W1.38 "€36.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 65392 Blocare întrerupător de perete Roșu 9/32 inch diametru
€23.74 /unitate