Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY WSLO Blocare întrerupător de perete transparent 9/32 inch diametru | AE6MRN 5U715

BRADY Blocare întrerupător de perete WSLO, diametru transparent de 9/32 inch

În stoc
Articol: AE6MRN Model: WSLOCrucea Ref: 5U715

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€36.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare comutator de perete
Culoriclar
Se potriveștePlăci de acoperire ale comutatorului de perete
Înălţime4.25 "
Max. Număr de lacate1
Dimensiuni de gabarit4-1/4"H x 1-3/8"L x 1-1/4"W
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)12.57
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeDimensiuni de gabaritLăţimePreț
BRADY 65392 Blocare întrerupător de perete roșu 9/32 inch diametru | AA7GXN 15Y516 65392Roșu-3-9/16"L x 1-27/67"D-€23.74
BRADY 65696 Blocare întrerupător de perete roșu 9/32 inch diametru - Pachet De 6 | AB8YEV 2AF98 65696Roșu3.5 "3-1 / 2 "H x 1-7 / 16" W x 1/4 "D1.437 "€100.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY Blocare întrerupător de perete WSLO, diametru transparent de 9/32 inch
€36.36 /unitate