Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 65396 Blocare întrerupător fără orificii | AA7GXK 15Y513

BRADY 65396 Blocare întrerupător fără gaură

În stoc
Articol: AA7GXK Model: 65396Crucea Ref: 15Y513
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
€23.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea întrerupătorului
Tensiunea întrerupătorului120/277
CuloriRoșu
Tipul de blocareClamp-On
MaterialPolipropilenă și nailon modificat la impact
Max. Număr de lacate1
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeTipul de blocareMaterialMax. Număr de lacateLăţimePreț
BRADY 65397 Întrerupător fără găuri Lo 480/600 Volți | AA7GXJ 15Y512 65397-Clamp-OnPolipropilenă și nailon modificat la impact1-€27.41
BRADY 66321 Bară de legătură pentru blocarea întrerupătorului | AA7GXM 15Y515 66321-Bară de cravatăNylon rezistent la impact modificat1-€24.09
BRADY BL01-6 Blocare întrerupător un singur pol - Pachet De 6 | AC9ZBN 3LTD9 BL01-6-Pol unic---€51.90
BRADY BL03-6 Blocare întrerupător stâlp multiplu - Pachet De 6 | AC9ZBP 3LTE2 BL03-6-Poli multipli---€112.65
BRADY BL04-6 Blocare întrerupător un singur pol fără orificiu - Pachet De 6 | AC9ZBY 3LTG8 BL04-6-Fără gaură---€60.63
Blocare întrerupător BRADY BL07 | AE6JGM 5TB13 BL074"Clamp-OnPolicarbonat124"€55.76
BRADY 873367 Blocare întrerupător roșu Clamp-on | AF8BLE 24UY92 8733672 1 / 3 "Fixare cu șurubPlastic din nailon cu șurub fixat din metal ZP13 / 5 "€28.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 65396 Blocare întrerupător fără gaură
€23.72 /unitate