Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 7178-3C-PK, Legendă: Azot de joasă presiune, Abrevierea sistemului Iiar Nu se aplică | CH6LLC 781XN7

BRADY 7178-3C-PK Marcator pentru țevi, Legendă: Azot de joasă presiune, Abrevierea sistemului Iiar Nu se aplică

În stoc
Articol: CH6LLC Model: 7178-3C-PKCrucea Ref: 781XN7
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
€20.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Durabilitate medie8 ani. pana la 10 ani.
Culoare de fundalGalben
Înălțime caracter1 / 2 "
CuloriNegru
finalizareaLucios
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime2 1 / 4 "
Stil de montareMarker adeziv pentru țevi
Lungimea rolei2 1 / 4 "
Lățimea rolei2 3 / 4 "
Grosime0.004 "
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime2 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7178-3C-PK Marcator pentru țevi, Legendă: Azot de joasă presiune, Abrevierea sistemului Iiar Nu se aplică
€20.97 /unitate