Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7185-4 Marcator pentru țevi Aspirator medical 3/4 până la 2-3/8 in | AE2ZLF 5ACC2

BRADY 7185-4 Pipe Marker Medical Vacuum 3/4 To 2-3/8 In

În stoc
Articol: AE2ZLF Model: 7185-4Crucea Ref: 5ACC2
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalAlbastru
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăMarcatori pe cardLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 7186-3C Aspirator medical alb la 3/4 in | AE2ZLC 5ACA6 7186-3CAlb3/4 "și mai mic2.25 "Negru32.75 "€0.68
BRADY 7186-4 Marcator pentru țevi Medical Vacuum White 3/4 până la 2-3/8 | AE2ZLJ 5ACC5 7186-4Alb3/4" to 2-3/8"1.125 "Negru47"€22.97
Marcator pentru țevi BRADY 7186-1 Aspirator medical alb 2-1/2 până la 7-7/8 | AF4LGQ 9AC54 7186-1Alb2-1/2 to 7-7/8"4"Negru14"€0.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7185-4 Pipe Marker Medical Vacuum 3/4 To 2-3/8 In
€0.68 /unitate