Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7224-3C Marcator pentru țevi Proces apă verde până la 3/4 in | AE2ZZK 5ADP6

BRADY 7224-3C Marcator pentru țevi Proces apă verde la 3/4 in

În stoc
Articol: AE2ZZK Model: 7224-3CCrucea Ref: 5ADP6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card3
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 5746-II Apă de proces 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MYB 14H959 II-574612 "Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€39.10
Marcator pentru țevi BRADY 5746-O Apă de proces Y 1/2 la 1-3/8 in | AA6MYC 14H960 5746-O8"Galben1/2 to 1-3/8"5"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€22.05
BRADY 5747-HPHV Marcator pentru țevi Proces Water Green 8 inch sau mai mare | AA6MYD 14H961 5747-HPHV32 "Verde8 "și mai mare4.25 "AlbCurea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă€70.79
Marcator pentru țevi BRADY 5747-I Apă de proces 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MYE 14H962 5747-Eu8"Verde1-1/2 to 2-3/8"9"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.92
Marcator pentru țevi BRADY 5747-II Apă de proces 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MYF 14H963 II-574712 "Verde2-1/2" to 7-7/8"27.5 "AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€30.24
Marcator pentru țevi BRADY 5747-O Apă de proces 1/2 la 1-3/8 in | AA6MYG 14H964 5747-O8"Verde-5"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€17.39
BRADY 7224-1 Marcator pentru țevi Apă de proces 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE2ZZH 5ADP4 7224-114 "Verde2-1/2" to 7-7/8"2.25 "AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7224-3C Marcator pentru țevi Proces apă verde la 3/4 in
€0.68 /unitate