Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7267-4 Sprinkler pentru marcaj țevi roșu 3/4 la 2-3/8 in | AF4HVR 8XEE6

BRADY 7267-4 Sprinkler pentru marcator de țevi roșu 3/4 la 2-3/8 in

În stoc
Articol: AF4HVR Model: 7267-4Crucea Ref: 8XEE6
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
€25.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalRoșu
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăRoșu
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 4277-F Sprinkler pentru marcaj țevi roșu 6 la 7-7/8 in | AF3TET 8CRG9 4277-F6 la 7-7 / 8 "-AlbCurea-on-Foaie de plastic imprimată€28.04
BRADY 4277-A Sprinkler pentru marcaj țevi roșu 3/4 la 1-3/8 in | AF4CJG 8PLW5 4277-A3/4 to 1-3/8"-AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.10
BRADY 4277-B Sprinkler marcator de țevi R 1-1/2 la 2-3/8 in | AF4DEC 8RLE1 4277-B1-1/2 to 2-3/8"-AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€17.11
BRADY 4277-G Sprinkler pentru marcaj țevi roșu 8 până la 9-7/8 in | AF4GHX 8VXC0 4277-G8 la 9-7 / 8 "-AlbCurea-on-Foaie de plastic imprimată€39.69
BRADY 4277-C Sprinkler marcator de țevi R 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF4VEC 9LDA9 4277-C2-1/2 to 3-7/8"-AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€25.26
BRADY 7267-1 Sprinkler marcator de țevi R 2-1/2 până la 7-7/8 in | AF4WCD 9MCD9 7267-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "RoșuAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.70
BRADY 4277-H Sprinkler pentru marcaj țevi roșu 10 până la 15 in | AF4ZHQ 9RYR5 4277-H10 - 15 "-AlbCurea-on-Foaie de plastic imprimată€50.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7267-4 Sprinkler pentru marcator de țevi roșu 3/4 la 2-3/8 in
€25.02 /unitate