Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 7310-4 _____psi Galben 3/4 până la 2-3/8 inci | AF4ZWU 9TE25

BRADY 7310-4 Marcator pentru țevi _____psi Galben 3/4 până la 2-3/8 inchi

În stoc
Articol: AF4ZWU Model: 7310-4Crucea Ref: 9TE25

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€0.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4 to 2-3/8"
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODMarcatori pe cardPreț
Marcator pentru țevi BRADY 7310-1 _____psi Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AF3TDL 8CR59 7310-12-1/2 to 7-7/8"1€0.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7310-4 Marcator pentru țevi _____psi Galben 3/4 până la 2-3/8 inchi
€0.70 /unitate