Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 8200-7 Etichetă cu număr 7 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime PK10 | AH3JYT 32MH75

BRADY 8200-7 Etichetă cu număr 7 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime PK10

În stoc
Articol: AH3JYT Model: 8200-7Crucea Ref: 32MH75
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
€37.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalAlb
Caracter7
Înălțime caracter1"
Lățimea caracterului3 / 4 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card1
MaterialVinilin
Numărul de cărți10
Inălțime totală1.5 "
Lățimea totală7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.95
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterPreț
BRADY 8200-0 Număr Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1 inch PK10 | AG9KNW 20TC89 8200-0-€39.49
BRADY 8200-1 Număr Etichetă Caracter 1 1 inch Înălțime PK10 | AG9KNX 20TC90 8200-11€6.62
BRADY 8200-2 Etichetă cu numere Vinil cu caractere de 1 inch înălțime PK10 | AG9KNY 20TC91 8200-22€39.49
BRADY 8200-3 Număr Etichetă Caracter 3 1 inch Înălțime PK10 | AG9KNZ 20TC92 8200-33€6.62
BRADY 8200-4 Număr Etichetă Caracter 4 1 inch Înălțime PK10 | AG9KPA 20TC93 8200-44€39.49
BRADY 8200-6 Număr Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1 inch PK10 | AG9KPB 20TC94 8200-66€42.24
BRADY 8200-8 Număr Etichetă Vinil cu caractere de 1 inch înălțime PK10 | AG9KPC 20TC95 8200-88€39.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 8200-7 Etichetă cu număr 7 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime PK10
€37.17 /unitate