Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86328 Marcator pentru țevi Oxigen 50 la 55 Psi la 3/4 in | AE2ZJM 5AAZ6

BRADY 86328 Marcator pentru țevi Oxigen 50 la 55 Psi la 3/4 in

În stoc
Articol: AE2ZJM Model: 86328Crucea Ref: 5AAZ6
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card3
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeMarcatori pe cardLăţimePreț
BRADY 86329 Marcator pentru țevi Oxigen 50 până la 55 Psi 3/4 până la 2-3/8 inci | AE2ZJN 5AAZ7 863293/4" to 2-3/8"1.125 "47"€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86328 Marcator pentru țevi Oxigen 50 la 55 Psi la 3/4 in
€0.68 /unitate