Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86413 Etichetă de comandă de întreținere 5-3/4 x 3 inchi negru/galben - Pachet De 10 | AF4PXP 9F380

BRADY 86413 Etichetă de comandă de întreținere 5-3/4 x 3 inchi negru/galben - Pachet de 10

În stoc
Articol: AF4PXP Model: 86413Crucea Ref: 9F380

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€53.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de întreținere
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiGalben închis
MaterialPoliester rezistent
Legenda reversuluiReparații mecanice necesare
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialLăţimePreț
BRADY 86532 Etichetă de comandă de întreținere 5-3/4 x 3 inch negru/galben - Pachet De 10 | AF4FJW 8UTN1 865325.75 "Poliester economic3"€48.50
BRADY 86474 Etichetă de comandă de întreținere 7 x 4 inch negru/galben - Pachet De 10 | AF4WAD 9MAZ4 864747"Poliester rezistent4"€68.86
BRADY 86697 Etichetă de comandă de întreținere 7 x 4 inch negru/galben - Pachet De 100 | AF4WBV 9MCC7 866977"Cartonul4"€185.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86413 Etichetă de comandă de întreținere 5-3/4 x 3 inchi negru/galben - Pachet de 10
€53.76 /unitate