Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86445 Etichetă de întreținere primită 5-3/4 x 3 inci negru/galben - Pachet De 10 | AF4CZR 8RJT0

BRADY 86445 Etichetă de întreținere primită 5-3/4 x 3 inchi negru/galben - Pachet de 10

În stoc
Articol: AF4CZR Model: 86445Ref încrucișat: 8RJT0

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€52.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de întreținere
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiGalben închis
MaterialPoliester rezistent
Legenda reversuluiData la
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialLăţimePreț
BRADY 86614 Etichetă de întreținere primită 7 x 4 inci Negru/galben Metric - Pachet De 10 | AE2TGR 4ZH13 866147"Poliester economic4"€29.94
BRADY 86559 Etichetă de întreținere primită 5-3/4 x 3 inchi negru/galben - Pachet De 10 | AF3TRU 8CW45 865595.75 "Poliester economic3"€19.70
BRADY 86669 Etichetă de întreținere primită 5-3/4 x 3 inchi negru/galben - Pachet De 100 | AF4WAE 9MAZ7 866695.75 "Cartonul3"€91.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86445 Etichetă de întreținere primită 5-3/4 x 3 inchi negru/galben - Pachet de 10
€52.14 /unitate