Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86470 Etichetă de pericol 7 x 4 inch negru și roșu/alb - pachet de 10 | AF4DZL 8TM81

BRADY 86470 Etichetă de pericol 7 x 4 inchi negru și roșu/alb - pachet de 10

În stoc
Articol: AF4DZL Model: 86470Crucea Ref: 8TM81
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
€68.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de pericol
Înălţime7"
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru, roșu / alb
MaterialPoliester rezistent
Legenda reversuluiNu eliminați această etichetă
Lăţime4"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
BRADY 86469 Etichetă de pericol 7 x 4 inch negru și roșu/alb - Pachet De 10 | AF3RRK 8CLU1 86469€64.09
BRADY 86481 Etichetă de pericol 7 x 4 inch negru și roșu/alb - Pachet De 10 | AF3RVH 8CMR5 86481€55.59
BRADY 86482 Etichetă de pericol 7 x 4 inch negru și roșu/alb - pachet de 10 | AF3RVJ 8CMR6 86482€68.10
BRADY 86475 Etichetă de pericol 7 x 4 inch negru și roșu/alb - pachet de 10 | AF3RVP 8CMU4 86475€68.78
BRADY 86483 Etichetă de pericol 7 x 4 inch negru și roșu/alb - pachet de 10 | AF4CAM 8PHT8 86483€70.29
BRADY 86476 Etichetă de pericol 7 x 4 inch negru și roșu/alb - pachet de 10 | AF4GEJ 8VU40 86476€72.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86470 Etichetă de pericol 7 x 4 inchi negru și roșu/alb - pachet de 10
€68.32 /unitate