Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 91886 Marcator pentru țevi 1/2 inch înălțime x 2-3/4 inch lățime Vinil | AF7AHF 20TG15

BRADY 91886 Marcator pentru țevi 1/2 inch înălțime x 2-3/4 inch lățime vinil

În stoc
Articol: AF7AHF Model: 91886Crucea Ref: 20TG15
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
€24.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalAlbastru
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime1 / 2 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card28
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3919905060

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalCuloare LegendăLăţimePreț
BRADY 91883 Marcator pentru țevi 1/2 inch înălțime x 2-3/4 inch lățime Vinil | AF7AHC 20TG12 91883GalbenNegru2.75 "€24.59
BRADY 91884 Marcator pentru țevi 1/2 x 2-1/4 inch 28 Marcatori | AF7AHD 20TG13 91884VerdeAlb2.25 "€24.59
BRADY 91885 Marcator pentru țevi 1/2 inch înălțime x 2-3/4 inch lățime Vinil | AF7AHE 20TG14 91885RoșuAlb2.75 "€582.43
BRADY 91887 Marcator pentru țevi 1/2 inch înălțime x 2-3/4 inch lățime Vinil | AF7AHG 20TG16 91887PortocaliuNegru2.75 "€26.10
BRADY 91888 Marcator pentru țevi 1/2 inch înălțime x 2-3/4 inch lățime Vinil | AF7AHH 20TG17 91888AlbNegru2.75 "€1.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 91886 Marcator pentru țevi 1/2 inch înălțime x 2-3/4 inch lățime vinil
€24.83 /unitate