Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 9712-U Letter Label U 3/4 Inch Height x 21/32 Inch Width Vinyl | AH3JTX 32MG62

BRADY 9712-U Scrisoare Etichetă U 3/4 inch înălțime x 21/32 inch lățime Vinil

În stoc
Articol: AH3JTX Model: 9712-UCrucea Ref: 32MG62
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
€9.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă scrisoare
Culoare de fundalAlb
CaracterU
Înălțime caracter5 / 8 "
Lățimea caracterului15 / 32 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card20
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală3 / 4 "
Lățimea totală21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0032
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)0.05
Lățimea navei (cm)18.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUtilizare în interior / exteriorCuloare de fundalCaracterCuloare LegendăMarcatori pe cardMaterialNumărul de cărțiInălțime totalăPreț
BRADY 5000-DSH liniuță cu numere și litere reflectorizante - pachet de 25 | AA6RDN 14R085 5000-DSH--Liniuţă--Folie reflectorizantă de inginerie-2.875 "€90.70
BRADY 1530-A Set de numere și litere A - Pachet De 10 | AE8MEP 6E292 1530-A--A--Vinilin101.5 "€24.59
BRADY 3440-A Letter Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1-15/16 inch | AG9KJR 20TA92 3440-ANumai pentru interiorGalbenANegru10Vinilin12.25 "€14.75
BRADY 3440-Q Letter Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1-15/16 inch | AG9KJV 20TA95 3440-QNumai pentru interiorGalbenQNegru10Vinilin12.25 "€14.75
BRADY 3440-R Letter Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1-15/16 inch | AG9KJW 20TA96 3440-RNumai pentru interiorGalbenRNegru10Vinilin12.25 "€14.75
BRADY 3440-S Letter Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1-15/16 inch | AG9KJX 20TA97 3440-SNumai pentru interiorGalbenSNegru10Vinilin12.25 "€14.75
BRADY 3440-T Letter Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1-15/16 inch | AG9KJY 20TA98 3440-TNumai pentru interiorGalbenTNegru10Vinilin12.25 "€14.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 9712-U Scrisoare Etichetă U 3/4 inch înălțime x 21/32 inch lățime Vinil
€9.29 /unitate