Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 99556 Lacăt de blocare cu chei diferite albastre, diametru de 1/4 inch | AC3ZJC 2XU61

BRADY 99556 Lacăt de blocare cu cheie diferită, albastru, cu diametru de 1/4 inch

În stoc
Articol: AC3ZJC Model: 99556Crucea Ref: 2XU61
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
€30.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăAlbastru
Inaltimea corpului1.75 "
Lungimea corpului1.75 "
Material corpNailon
Lățimea corpului1.5 "
CuloriAlbastru
Tip cheieCu cheie diferită
Mecanism de blocareTumbler cu 6 pini
Master KeyedNu
Număr de chei1
Numărul de pini6
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8301106000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloriPreț
BRADY 99552 Lacăt de blocare cu cheie diferită roșie, cu diametrul cătușei de 1/4 inch | AC3ZJB 2XU60 99552RoșuRoșu€29.44
BRADY 99564 Lacăt de blocare cu cheie diferită verde 1/4 inch. Diametru | AC3ZJD 2XU62 99564VerdeVerde€30.19
BRADY 99570 Lacăt de blocare cu chei diferite galbene 1/4 inch diametru | AC3ZJE 2XU63 99570GalbenGalben€30.19
BRADY 99576 Lacăt de blocare cu cheie diferită portocalie cu diametru de 1/4 inch | AC3ZJF 2XU64 99576PortocaliuPortocaliu€30.19
BRADY 99580 Lacăt de blocare cu cheie diferită neagră 1/4 inch. Diametru | AC3ZJG 2XU65 99580NegruNegru€30.19
BRADY 51339 Lacăt de blocare cu chei diferite roșii 1/4 inch - Pachet De 6 | AC3ZJH 2XU66 51339RoșuRoșu€169.11
BRADY 51344 Lacăt de blocare cu chei diferite albastre 1/4 inch - Pachet De 6 | AC3ZJJ 2XU67 51344AlbastruAlbastru€169.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 99556 Lacăt de blocare cu cheie diferită, albastru, cu diametru de 1/4 inch
€30.19 /unitate