Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY B30-255-851-ORNG Etichete de blocare imprimabile, dimensiune 5 3/4 x 3 1/4 inch, poliester, portocaliu, exterior | CP2MMH 800TG5

BRADY B30-255-851-ORNG Etichete de blocare imprimabile, dimensiune 5 3/4 x 3 1/4 inch, poliester, portocaliu, exterior

În stoc
Articol: CP2MMH Model: B30-255-851-ORNGCrucea Ref: 800TG5

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€885.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPkg. Cant.Preț
BRADY PTL-36-109 Rolă de etichete pretăiate, 1 1/8 x 1 3/4 inch, polietilenă, alb, exterior, 250 de etichete per rolă | CP2LCQ 4VT16 PTL-36-109sul250€145.65
BRADY M71-110-145-GY Rolă de etichete pretăiate, 1 x 1 3/4 inch, polietilenă, gri, 100 de etichete per rolă | CP2LCR 5WKZ6 M71-110-145-GYsul1€122.56
BRADY 121546 Rolă de etichete pretăiate, 5 3/4 x 3 1/4 inch, poliester, alb, exterior, 100 de etichete per rolă | CP2LCT 41F240 121546sul1€877.67
BRADY B30-255-851-BLUE Etichete de blocare imprimabile, 5 3/4 x 3 1/4 inch, poliester, albastru, exterior | CP2MMF 800TG6 B30-255-851-ALBASTRUEtichetă1€885.53
BRADY B30-255-851-GRN Etichete de blocare imprimabile, 5 3/4 x 3 1/4 inch, poliester, verde, exterior | CP2MMG 800TG3 B30-255-851-GRNEtichetă1€885.53
BRADY B30-255-851-RED Etichete de blocare imprimabile, 5 3/4 x 3 1/4 inch, poliester, roșu, exterior | CP2MMJ 800TG4 B30-255-851-REDEtichetă1€885.53
Etichete de blocare imprimabile BRADY B30-255-851-WHT, dimensiune 5 3/4 x 3 1/4 inch, poliester, alb, exterior | CP2MMK 800TH0 B30-255-851-WHTEtichetă1€885.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY B30-255-851-ORNG Etichete de blocare imprimabile, dimensiune 5 3/4 x 3 1/4 inch, poliester, portocaliu, exterior
€885.53 /unitate