Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Producător de etichete portabil BRADY BMP21-PLUS, LCD, memorie de 16 MB | AB6BHL 20XW96

BRADY BMP21-PLUS Producător de etichete portabil, LCD, memorie de 16 MB

În stoc
Articol: AB6BHL Model: BMP21-PLUSCrucea Ref: 20XW96
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
€233.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolImprimantă de etichete portabilă
CuloriImprimare cu o singură culoare
Capacitate de imprimare colorCuloare unică
AfişaLCD
Gama de fonturi6 la 40
Dimensiune font6-40 pct.
Formate de etichete acceptateEtichete continue
Max. Lățimea benzii3 / 4 "
Viteza maximă de imprimare0.4 in./sec.
Alimentare(6) Baterii AA, Mfr. Nr. Baterie reîncărcabilă BMP21-PLUS-BATT (opțională), M-AC-110937 Alimentare CA (opțională)
Conectivitatea imprimanteiNici unul
Greutatea imprimantei1.04 lb.
Cap de imprimareTransfer termic/203 dpi
Compatibilitatea software-ului de imprimareNici unul
Imprimare autonomă / PC necesarImprimare autonomă
Cerințe de sistemStand Alone

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2
Înălțimea navei (cm)28.45
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8443321050
Tara natalaMY

Detalii produs:

    • Brady BMP21-PLUS este un aparat portabil de etichetare ideal pentru marcarea cablurilor, firelor sau plăcilor de circuite, precum și pentru etichetarea codurilor de bare și a panourilor de siguranță.
    • Are o tastatură încorporată cu litere de la A la Z și numere de la 0 la 9 și un ecran LCD cu iluminare din spate pentru o operare ușoară chiar și în zonele slab iluminate.
    • Acest dispozitiv compatibil UNSPSC este testat la cădere și întărit cu bare de protecție din cauciuc turnat pentru a rezista la medii dure de lucru.
    • Este compatibil cu imprimantele din seria Brady BMP21 cu cartușe cu bandă continuă pentru a permite imprimarea cu dimensiunea textului de la 6 până la 40 de puncte într-o singură culoare.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY BMP21-PLUS Producător de etichete portabil, LCD, memorie de 16 MB
€233.29 /unitate