Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€1,090.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de imprimante portabile pentru etichete
Capacitate de imprimare color
Culoare unică
Afișaj Tip
Color LCD
Gama de fonturi
4 la 103
Formate de etichete acceptate
Etichete continue și tăiate
Max. Lățimea benzii
1"
Viteza maximă de imprimare
1.3 in./sec.
Mfr. Serie
BMP41
Alimentare
Adaptor AC, baterie reîncărcabilă NiMH, baterii AA opționale
Conectivitatea imprimantei
USB
Greutatea imprimantei
2.10 lb.
Compatibilitatea software-ului de imprimare
Software de etichetare CodeSoft (TM), LabelMark (TM)
Rezoluţie
300 dpi
Imprimare autonomă / PC necesar
Imprimare autonomă sau PC
Garanție
2 ani
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
6.795
Înălțimea navei (cm)
20.32
Lungimea navei (cm)
51.82
Lățimea navei (cm)
50.8
Detalii produs:
Include imprimantă de etichete BMP41, benzi de etichete de vinil pentru interior / exterior și etichete decupate pentru ambele suprafețe acoperite cu pulbere și texturate
Poate imprima până la 300 de etichete tăiate cu lățime de un inch (cum ar fi etichete de avertizare cu instrucțiuni, coduri de bare, etichetare 5S și ID-uri generale ale instalațiilor) pe zi
Cutter drept cu o singură mână, acționat manual, pentru confortul utilizatorului
Echipat cu baterii reîncărcabile NiMH și baterie AA opțională
Dimensiuni de text într-o singură culoare, de la 4 la 103 puncte în stilurile de font Brady Alpine și Brady Fixed Width