Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY BMP51-KIT-AC Producător de etichete Bmp51 | AB6JJL 21U174

BRADY BMP51-KIT-AC Producător de etichete Bmp51

În stoc
Element: AB6JJL Model: BMP51-KIT-ACCrucea Ref: 21U174

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€889.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolImprimantă de etichete portabilă
CuloriAlbastru
Capacitate de imprimare colorCuloare unică
AfişaMare, grafic cu iluminare de fundal
Gama de fonturi4 la 103
Formate de etichete acceptateEtichete continue și tăiate
Max. Lățimea benzii1.5 "
Viteza maximă de imprimare1.0 in./sec.
AlimentarePutere de curent alternativ
Conectivitatea imprimanteiEthernet, USB, WiFi
Greutatea imprimantei2.60 lb.
Cap de imprimareTransfer termic/300 dpi
Compatibilitatea software-ului de imprimareSoftware de etichetare CodeSoft (TM), LabelMark (TM)
Imprimare autonomă / PC necesarImprimare autonomă sau PC
Cerințe de sistemConectivitate PC, Opțiuni de conectivitate: USB, Bluetooth și Ehernet opțional, WiFi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.896
Înălțimea navei (cm)36.07
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)45.97
Codul HS8443399000
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelGreutatea imprimanteiCuloriAfişaCerințe de sistemArticolMax. Lățimea benziiViteza maximă de imprimareAlimentarePreț
Producător de etichete BRADY BMP51 | AB6JJN 21U176 BMP512.60 lb.AlbastruMare, grafic cu iluminare de fundalConectivitate PC, Opțiuni de conectivitate: USB, Bluetooth și Ehernet opțional, WiFiImprimantă de etichete portabilă1.5 "1.0 in./sec.Alimentare CA, baterie litiu-ion€916.35
BRADY BMP41 Imprimantă portabilă transfer termic/300 dpi | AB8WDW 29YJ26 BMP412.10 lb.Albastru / GriLCDConectivitate PC, Opțiuni de conectare: USBImprimantă de etichete portabilă1"1.3 in./sec.Baterie reîncărcabilă, curent alternativ€760.84
BRADY BMP41-KIT-EL Kit de imprimantă portabilă de etichete BMP41 Bandă de 1 inch | AG9MYB 20XX01 BMP41-KIT-EL2.10 lb.---Set de imprimante portabile pentru etichete1"1.3 in./sec.Adaptor AC, baterie reîncărcabilă NiMH, baterii AA opționale€1,148.22
BRADY BMP41-KIT-GI Kit de imprimantă portabilă de etichete, bandă de 1 inch | AG9MYC 20XX02 BMP41-KIT-GI2.10 lb.---Set de imprimante portabile pentru etichete1"1.3 in./sec.Adaptor AC, baterie reîncărcabilă NiMH, baterii AA opționale€1,090.25
BRADY BMP41-KIT-VD Kit de imprimantă portabilă de etichete BMP41 | AG9MYD 20XX04 BMP41-KIT-VD2.10 lb.---Set de imprimante portabile pentru etichete1"1.3 in./sec.Adaptor AC, baterie reîncărcabilă NiMH, baterii AA opționale€1,118.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY BMP51-KIT-AC Producător de etichete Bmp51
€889.20 /unitate