WATTS BF-03-111-25-M2 Supapă fluture cu 8 urechi, 2919 in. lbs. Cuplu, admisie de 8 inchi | CA4WPU 0525656

WATTS BF-03-111-25-M2 Supapă fluture cu 8 urechi, 2919 in. lbs. Cuplu, admisie de 8 inchi

Articol: CA4WPU Model: BF-03-111-25-M2 8Crucea Ref: 0525656
€884.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier ductil
Tipul de controlManerul manetei
Cv3136 g / min
Material discFier ductil
Cuplu de funcționare uscat2919 in-lbs.
Conexiune de intrareIulie
Dimensiunea intrării8"
Tipul de intrareIulie
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.176 de grade F
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieBF-03
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăIulie
Dimensiunea de ieșire8"
Tip OutletIulie
Material scaunBuna N
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Proiectarea supapelorIulie
Cuplu de funcționare umed1697 in-lbs.

Detalii produs:

Supapă tip fluture, 2919 in. lbs. Cuplu, admisie de 8 inchi

Variante de produs

ProdusModelMaterialul arboreluiMaterial corpTipul de controlCuplu de funcționare umedCuplu de funcționare uscatDimensiunea intrăriiMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS BF-03-111-15-M2 Supapă fluture cu 2 1/2 urechi, 289 in. lbs. Cuplu, intrare 2 1/2 inch | BZ2XUR 0525565 BF-03-111-15-M2 2 1/2Oţel inoxidabilFier de călcatManerul manetei190 "- Lbs.289 "- Lbs.2-1/2 "33 de grade F2-1/2 "€278.25
RFQ
WATTS BF-03-111-15-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | BZ2XUT 0525601 BF-03-111-15-M2 4Oţel inoxidabilFier de călcatManerul manetei390 "- Lbs.644 "- Lbs.4"33 de grade F4"€344.84
RFQ
WATTS BF-03-111-25-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNN 0525602 BF-03-111-25-M2 4Oţel inoxidabilFier ductilManerul manetei390 in-lbs.644 in-lbs.4"33 de grade F4"€417.26
WATTS BF-03-111-10-M2 Supapă tip fluture, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNT 0525607 BF-03-111-10-M2416 oțel inoxidabilFier ductil-390 in-lbs.644 in-lbs.4"5 de grade F4"€428.04
RFQ
WATTS BF-03-111-1G-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNV 0525613 BF-03-111-1G-M2 4Oţel inoxidabilFier ductilOperator de viteze390 in-lbs.644 in-lbs.4"33 de grade F4"€712.64
RFQ
WATTS BF-03-111-15-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | CA4WNY 0525619 BF-03-111-15-M2 5Oţel inoxidabilFier ductilManerul manetei600 in-lbs.959 in-lbs.5"33 de grade F5"€554.40
WATTS BF-03-111-1G-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | CA4WPC 0525631 BF-03-111-1G-M2 5Oţel inoxidabilFier ductilOperator de viteze600 in-lbs.959 in-lbs.5"33 de grade F5"€832.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS BF-03-111-25-M2 Supapă fluture cu 8 urechi, 2919 in. lbs. Cuplu, admisie de 8 inchi
€884.36 /unitate