Imprimantă de etichete BRADY BMP71, imprimare într-o singură culoare, interval de fonturi 4 - 170 | AE6NGR 5UCU5

BRADY Imprimantă de etichete BMP71, imprimare într-o singură culoare, interval de fonturi 4 - 170

În stoc
Articol: AE6NGR Model: BMP71Crucea Ref: 5UCU5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,292.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolImprimantă de etichete portabilă
Capacitate de imprimare colorCuloare unică
AfişaEcran LCD mare color
Gama de fonturi4 la 170
Formate de etichete acceptateEtichete continue și tăiate
Max. Lățimea benzii2"
Viteza maximă de imprimare1.5 in./sec.
AlimentareBaterie reîncărcabilă, curent alternativ
Conectivitatea imprimanteiUSB
Greutatea imprimantei5.42 lb.
Cap de imprimareTransfer termic/300 dpi
Compatibilitatea software-ului de imprimareSoftware de etichetare LabelMark (TM), software pentru bandă și etichetă MARKWARE (TM)
Imprimare autonomă / PC necesarImprimare autonomă sau PC
Cerințe de sistemConectivitate PC, Opțiuni de conectare: USB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.86
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)55.12
Lățimea navei (cm)40.13
Codul HS8472909080
Tara natalaMY

Detalii produs:

    • Imprimantă portabilă de etichete utilizată pentru a crea semne și etichete cu mai multe linii pentru identificarea cablurilor, plăcilor de circuite și a ID-urilor instalațiilor
    • Echipat cu spațiu de stocare pentru producerea a 10000 de fișiere de etichete pe zi și un ecran grafic cu opțiune de previzualizare la imprimare pentru a preveni risipa de etichetă
    • Dispune de formatare automată a etichetelor cu rezoluție de imprimare de 300 dpi pentru o vizibilitate clară
    • Compatibil pentru utilizarea cu cartușele de bandă de etichete din seria M71; și cartușe BMP61, TLS 2200 și HandiMark cu un adaptor de rolă inclus
    • Include o carcasă rigidă, încărcător sau adaptor, baterie reîncărcabilă, cablu USB și manuale

Variante de produs

ProdusModelPreț
Imprimantă portabilă BRADY BMP71-SC | AE6NGT 5UCU6 BMP71-SC€2,330.21
Imprimantă portabilă BRADY BMP71-QC | AE6NGU 5UCU7 BMP71-QC€2,425.51
Imprimantă portabilă BRADY BMP71-SC-QC | AE6NGV 5UCU8 BMP71-SC-QC€2,214.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY Imprimantă de etichete BMP71, imprimare într-o singură culoare, interval de fonturi 4 - 170
€2,292.10 /unitate