Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Etichetă BRADY M7-28-427, 1 1/2 inch x 1/4 in, 1/4 inch, vinil, transparent/alb, 10 AWG până la 4 AWG ecartament de sârmă | CV2PLE 803RP4

BRADY Etichetă M7-28-427, dimensiune 1 1/2 inch x 1/4 inch, 1/4 inch, vinil, transparent/alb, 10 AWG până la 4 AWG ecartament de sârmă

În stoc
Articol: CV2PLE Model: M7-28-427Crucea Ref: 803RP4
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
€171.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1242
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDetectabil de metaleCuloare de fundalCuloriMin. Dimensiunea firuluiTemp. GamăLăţimeÎnălţimeArticolPreț
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 Rolă de etichete | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKNu-Negru0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 Rolă de etichete | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKNu-Negru0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,406.14
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 Rola de etichete | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Nu-Alb0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Nu-Alb0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,406.14
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 Rolă de etichete | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLNu-Galben0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLNu-Galben0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,406.14
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMJ 21U284 B33-125-2-342Nu-Alb0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,407.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY Etichetă M7-28-427, dimensiune 1 1/2 inch x 1/4 inch, 1/4 inch, vinil, transparent/alb, 10 AWG până la 4 AWG ecartament de sârmă
€171.22 /unitate