Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Etichetă BRADY M7-45-430, dimensiune 3/8 inch x 1 1/2 in, 1 1/2 inch, poliester, transparent, -94 grade până la 212 grade F | CP2DJQ 803RE8

BRADY Etichetă M7-45-430, dimensiune 3/8 inch x 1 1/2 in, 1 1/2 inch, poliester, transparent, de la -94 grade la 212 grade F

În stoc
Articol: CP2DJQ Model: M7-45-430Crucea Ref: 803RE8

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€184.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1102
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
BRADY M21-375-595-PL Cartuș cu rolă de etichete continuă, 3/8 inch, 3/8 inch X 21 ft, vinil autoclavabil | CP2BFB 20XW84 M21-375-595-PLCartuș€77.77
BRADY M21-375-595-OR Cartuș cu rolă de etichete continuă, 3/8 inch, 3/8 inch X 21 ft, vinil autoclavabil | CP2BFC 3PXV2 M21-375-595-ORCartuș€73.60
BRADY M21-375-595-BL Cartuș cu rolă de etichete continuă, 3/8 inch, 3/8 inch X 21 ft, vinil autoclavabil | CP2BFD 3PXU2 M21-375-595-BLCartuș€73.60
BRADY M6-121-7425 Etichetă, 1 1/2 inch dimensiune x 1 29/32 inch, 1 29/32 inch, polipropilenă, alb | CP2BYA 803PR4 M6-121-7425Etichetă€188.49
Etichetă BRADY M6-132-499, dimensiune 1 1/4 inch x 1 1/4 inch, 1 1/4 inch, nailon, alb, -40 grade până la 194 grade F | CP2CAV 803TL9 M6-132-499Etichetă€247.54
Etichetă BRADY M6-124-490, 1 21/32 inch Dimensiune x 1/2 inch, 1/2 inch, poliester, alb, -320 grade până la 266 grade F | CP2CBY 803PP9 M6-124-490Etichetă€200.15
Etichetă BRADY M6-126-490, 1 51/64 inch Dimensiune x 1 51/64 inch, 1 51/64 inch, poliester, alb, -320 grade până la 266 grade F | CP2CDT 803TJ8 M6-126-490Etichetă€169.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY Etichetă M7-45-430, dimensiune 3/8 inch x 1 1/2 in, 1 1/2 inch, poliester, transparent, de la -94 grade la 212 grade F
€184.11 /unitate