Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY M71C-1000-472 Etichetă termică 50 picioare X1 inch alb | AD4QNP 42X311

BRADY M71C-1000-472 Etichetă termică 50 picioare X1 inch albă

În stoc
Element: AD4QNP Model: M71C-1000-472Crucea Ref: 42X311
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
€274.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de transfer termic
CuloriAlb
Înălţime50ft
MaterialB-472 Învelitoare de sârmă ignifugă
Temp. Gamă-94 grade până la 275 grade F
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)8.76
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)13.08
Codul HS8443995600
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiLăţimePreț
BRADY M71-10-472 Etichetă termică 1/4 inch lățime x 3/4 inch lungime alb | AD4QNF 42X302 M71-10-472Alb3 / 4 "10AWG16AWG1 / 4 "€156.94
BRADY M71-15-472 Etichetă termică 1/4 inch lățime x 1 inch lungime alb | AD4QNG 42X303 M71-15-472Alb1"10AWG12AWG1 / 4 "€242.74
BRADY M71-17-472 Etichetă termică 1/2 inch lățime x 1 inch lungime alb | AD4QNH 42X304 M71-17-472Alb1"10AWG12AWG1 / 2 "€252.60
BRADY M71-19-472 Etichetă termică 1 inch lățime x 1 inch lungime alb | AD4QNJ 42X305 M71-19-472Alb1"10AWG12AWG1"€169.34
BRADY M71-21-472 Etichetă termică 2.5 inchi lățime x 1 inch lungime alb | AD4QNK 42X306 M71-21-472Alb1"10AWG12AWG2.5 "€137.04
BRADY M71-29-472 Etichetă termică 1/2 inch lățime x 1.5 inch lungime alb | AD4QNL 42X307 M71-29-472Alb1.5 "4AWG10AWG1 / 2 "€229.30
BRADY M71-30-472 Etichetă termică 1-1/2 inch lățime x 3/4 inch lungime | AD4QNM 42X308 M71-30-472Alb3 / 4 "10AWG16AWG1.5 "€277.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY M71C-1000-472 Etichetă termică 50 picioare X1 inch albă
€274.68 /unitate