Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY PBL6 Push Button Lockout Clear 3/16 inch Diametru | AD2GKK 3PDE5

BRADY PBL6 Buton de blocare cu diametrul de 3/16 inch

În stoc
Articol: AD2GKK Model: PBL6Crucea Ref: 3PDE5
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
€156.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare buton
Culoriclar
Se potriveșteNEMA 30.5 mm
Înălţime1.375 "
Lungime2.25 "
MaterialAcril
Max. Număr de lacate2
Dimensiuni de gabarit1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 16 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriSe potriveșteÎnălţimeLungimeMaterialDimensiuni de gabaritPreț
BRADY PBL4 Buton de blocare argintiu 3/16 inch diametru | AD2GKE 3PDD9 PBL4SilverIEC 20.5 mm5 / 8 "1.75 "Oţel5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W€183.80
BRADY PBL8 Buton de blocare 3/16 inch diametrul manetei | AD2GKF 3PDE1 PBL8Silver / ClearIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Oțel / acrilic1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€184.51
BRADY PBL2 Buton de blocare argintiu 3/16 inch diametru | AD2GKJ 3PDE4 PBL2SilverNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Oţel3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W€153.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY PBL6 Buton de blocare cu diametrul de 3/16 inch
€156.47 /unitate