Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY PBL8 Buton de blocare 3/16 inch diametrul manetei | AD2GKF 3PDE1

BRADY PBL8 Blocare cu buton cu diametrul de 3/16 inch

În stoc
Element: AD2GKF Model: PBL8Crucea Ref: 3PDE1
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
€184.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare buton
CuloriSilver / Clear
Se potriveșteIEC 20.5 mm
Înălţime1.375 "
Lungime2.25 "
MaterialOțel / acrilic
Max. Număr de lacate2
Dimensiuni de gabarit1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 16 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriSe potriveșteÎnălţimeLungimeMaterialDimensiuni de gabaritPreț
BRADY PBL4 Buton de blocare argintiu 3/16 inch diametru | AD2GKE 3PDD9 PBL4SilverIEC 20.5 mm5 / 8 "1.75 "Oţel5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W€183.80
BRADY PBL2 Buton de blocare argintiu 3/16 inch diametru | AD2GKJ 3PDE4 PBL2SilverNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Oţel3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W€153.88
BRADY PBL6 Push Button Lockout Clear 3/16 inch Diametru | AD2GKK 3PDE5 PBL6clarNEMA 30.5 mm1.375 "2.25 "Acril1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€156.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY PBL8 Blocare cu buton cu diametrul de 3/16 inch
€184.51 /unitate