Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY PBL2 Buton de blocare argintiu 3/16 inch diametru | AD2GKJ 3PDE4

BRADY PBL2 Push Button Lockout Argintiu 3/16 inch Diametru

În stoc
Articol: AD2GKJ Model: PBL2Crucea Ref: 3PDE4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€153.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare buton
CuloriSilver
Se potriveșteNEMA 30.5 mm
Înălţime3 / 4 "
Lungime1.75 "
MaterialOţel
Max. Număr de lacate2
Dimensiuni de gabarit3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 16 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriSe potriveșteÎnălţimeLungimeMaterialDimensiuni de gabaritPreț
BRADY PBL4 Buton de blocare argintiu 3/16 inch diametru | AD2GKE 3PDD9 PBL4SilverIEC 20.5 mm5 / 8 "1.75 "Oţel5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W€183.80
BRADY PBL8 Buton de blocare 3/16 inch diametrul manetei | AD2GKF 3PDE1 PBL8Silver / ClearIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Oțel / acrilic1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€184.51
BRADY PBL6 Push Button Lockout Clear 3/16 inch Diametru | AD2GKK 3PDE5 PBL6clarNEMA 30.5 mm1.375 "2.25 "Acril1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€156.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY PBL2 Push Button Lockout Argintiu 3/16 inch Diametru
€153.88 /unitate