Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R4309 | AF9LKP 30DA37

BRADY R4309 Panglică pentru imprimantă cu transfer termic

În stoc
Element: AF9LKP Model: R4309Crucea Ref: 30DA37
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
€295.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanglică de transfer termic
CuloriNegru
Lungime500ft
Lăţime4 21 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS3702440160

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R4302 4300 | AB6WYF 22NA88 R4302984ft2.36 "€327.84
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R4311 4300 | AF7UMN 22NA73 R4311984ft1"€141.29
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R4300 4300 | AF7UNB 22NA85 R4300984ft3.27 "€402.39
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R4307 4300 | AF7UND 22NA87 R4307984ft4.33 "€566.64
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R4308 4300 | AF7UNE 22NA89 R4308984ft6.85 "€901.44
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R4306 4300 | AF7UNH 22NA92 R4306984ft1.57 "€206.93
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R4301 | AF9LKH 30DA31 R4301360ft4"€212.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY R4309 Panglică pentru imprimantă cu transfer termic
€295.81 /unitate