Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY SD06 Ball Valve Lockout Fits Size 5 To 6-1/2 | AD2NVM 3TAP6

BRADY SD06 Ball Valve Lockout Fits Size 5 To 6-1/2

În stoc
Articol: AD2NVM Model: SD06Crucea Ref: 3TAP6
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
€94.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare supapă poartă
CuloriRoșu
Se potrivește cu dimensiunea mânerului5 "la 6-1 / 2"
Se potrivește cu dimensiunea țevii5 "la 6-1 / 2"
MaterialPlastic
Max. Număr de lacate1
Max. Grosimea mânerului supapei6.5 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 175 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.31
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)18.67
Lățimea navei (cm)18.16
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY SD06 Ball Valve Lockout Fits Size 5 To 6-1/2
€94.15 /unitate