Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY TG035E Etichetă de pericol 5-1/2 inchi înălțime x 3 inchi lățime vinil PK25 | AG9KVV 20TJ35

BRADY TG035E Etichetă de pericol 5-1/2 inchi înălțime x 3 inchi lățime vinil PK25

În stoc
Articol: AG9KVV Model: TG035ECrucea Ref: 20TJ35
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
€79.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de pericol
Culoare de fundalAlb
AntetPericol
Înălţime5.5 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Culoare LegendăNegru
Stil LegendăText
MaterialVinilin
Legenda reversuluiPericol Nu eliminați această etichetă
ModelaDreptunghi
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Scrie pe suprafață: Da
    • Număr de cravate incluse: 25
    • Material cravată: nailon

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalGrommetÎnălţimeLegenda / Culoarea fundaluluiMaterialLegenda reversuluiLăţimePreț
BRADY CLT2 Etichetă de pericol 7-1/2 x 4 inch, alamă laminată - Pachet de 25 | AA7HCF 15Y630 CLT2-Alamă laminată7.5 "Negru, roșu / albCarton greu-4"€47.55
BRADY 105723 Etichetă de pericol 3 x 2 inchi negru și roșu/alb met | AA7HCT 15Y641 105723-Metal3"Negru, roșu / albVinil calandrat-2"€6.97
BRADY 65299 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inch Hd Poliest - Pachet De 25 | AA9GLH 1D710 65299-Alamă5.75 "Negru, roșu / albPoliester laminatComentarii3"€140.51
Etichetă de pericol BRADY LT10 5-1/2 inchi H x 3 inch Vinil - Pachet de 10 | AB4ZJQ 20TJ30 LT10-Alamă5.5 "Negru / Rosu / AlbVinilin-3"€40.80
BRADY 65451 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inchi - Pachet de 25 | AD2VYK 3VAU4 65451-Metal5.75 "Negru, roșu / albCartonul-3"€37.35
BRADY TG027E Etichetă de pericol roșu/alb de vinil Eapt Lkd Out - Pachet de 25 | AD2YQR 3WPT8 TG027E---Rosu albVinilinPericol Nu eliminați această etichetă-€86.71
BRADY 86453 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inch metal negru/roșu - Pachet De 10 | AE3QCT 5EPA0 86453-Metal5.75 "Negru / RosuDura-Tag reutilizabilInspecție-Data și inițiala3"€77.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY TG035E Etichetă de pericol 5-1/2 inchi înălțime x 3 inchi lățime vinil PK25
€79.57 /unitate