Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY THT-1-423-10 Etichetă 3/4 inch lățime poliester alb | AC3JNP 2TYR6

BRADY THT-1-423-10 Etichetă 3/4 inch lățime poliester alb

În stoc
Articol: AC3JNP Model: THT-1-423-10Crucea Ref: 2TYR6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€274.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă
CuloriAlb
Înălţime0.25 "
Etichete pe rolă10,000
MaterialPoliester
Max. Dimensiunea firului1AWG
Temp. Gamă-70 grade până la 110 grade F
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)11.05
Codul HS3919102055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDetectabil de metaleCuloare de fundalCuloriMin. Dimensiunea firuluiTemp. GamăLăţimeÎnălţimeArticolPreț
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 Rolă de etichete | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKNu-Negru0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 Rolă de etichete | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKNu-Negru0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,406.14
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 Rola de etichete | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Nu-Alb0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Nu-Alb0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,406.14
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 Rolă de etichete | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLNu-Galben0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLNu-Galben0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,406.14
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMJ 21U284 B33-125-2-342Nu-Alb0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,407.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY THT-1-423-10 Etichetă 3/4 inch lățime poliester alb
€274.67 /unitate