Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator de sârmă BRADY WM-100-124-PK .25x1.5 100-124 25/card - Pachet De 25 | AD8GFH 4KCH7

BRADY WM-100-124-PK Marcator de sârmă .25x1.5 100-124 25/card - Pachet de 25

În stoc
Element: AD8GFH Model: WM-100-124-PKCrucea Ref: 4KCH7
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
€137.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarker de sârmă
Culoare de fundalAlb
CuloriNegru pe alb
Înălțimea etichetei1.5 In.
Tip etichetăPreimprimat
Lățimea etichetei0.25 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAutoadeziv repozițional
Marcatori pe card25
MaterialPânză de vinil B500
Nr. De etichete625
Temp. Gamă175 F
TipNumerotate consecutiv

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS3919905060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalCuloriStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialTemp. GamăTipPreț
Marcator de sârmă BRADY AF-1-33-PK negru pe argintiu 1 până la 33 - pachet de 25 | AD8GFA 4KCG9 AF-1-33-PKSilverNegru pe argintAuto-adezive33Folie de aluminiu B184266 FNumerotate consecutiv€157.89
Marcator de sârmă BRADY TMM-0-49-PK .25x1.5 0-49 150/card - Pachet De 25 | AD8GFE 4KCH4 TMM-0-49-PKAlbNegru pe albAuto-adezive150Poliester acoperit cu vinil lucios B702212 FNumerotate consecutiv€173.03
Marcator de sârmă BRADY TMM-50-99-PK .25x1.5 50-99 150/card - Pachet De 25 | AD8GFF 4KCH5 TMM-50-99-PKAlbNegru pe albAuto-adezive150Poliester acoperit cu vinil lucios B702212 FNumerotate consecutiv€166.57
Marcator de sârmă BRADY WM-0-PK .25x1.5 0 36/card - Pachet De 25 | AD8GFG 4KCH6 WM-0-PKAlbNegru pe albAutoadeziv repozițional36Pânză de vinil B500175 FNumăr solid€126.58
Marcator de sârmă BRADY WM-125-149-PK .25x1.5 125-149 25/card - Pachet De 25 | AD8GFJ 4KCH8 WM-125-149-PKAlbNegru pe albAutoadeziv repozițional25Pânză de vinil B500175 FNumerotate consecutiv€123.40
Marcator de sârmă BRADY WM-1-33-PK .25x1.5 1-33 33/card - Pachet De 25 | AD8GFK 4KCH9 WM-1-33-PKAlbNegru pe albAutoadeziv repozițional33Pânză de vinil B500175 FNumerotate consecutiv€124.30
Marcator de sârmă BRADY WM-1-PK .25x1.5 (1) 36/card - Pachet De 25 | AD8GFL 4KCJ1 WM-1-PKAlbNegru pe albAutoadeziv repozițional36Pânză de vinil B500175 FNumăr solid€123.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY WM-100-124-PK Marcator de sârmă .25x1.5 100-124 25/card - Pachet de 25
€137.96 /unitate