BRANSON CPX-952-216R Curățător cu ultrasunete M 0.75 Gal | AC8BJZ 39J355

BRANSON CPX-952-216R Aparat de curatat cu ultrasunete M 0.75 Gal

În stoc
Articol: AC8BJZ Model: CPX-952-216RCrucea Ref: 39J355

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,157.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcu ultrasunete Cleaner
AfişaNu
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală11.9 "
Lățimea totală13.3 "
Capacitate rezervor0.75 gal
Adâncimea rezervorului5.5 "
Înălțimea rezervorului4"
Materialul rezervoruluiOţel inoxidabil
Lățimea rezervorului9.5 "
TimerDa
Intervalul temporizării0-99 Min./De asemenea, rulează continuu
TipM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8725
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)39.62
Codul HS8479899885
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cronometru mecanic, 120V

Variante de produs

ProdusModelAfişaArticolAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăAdâncimea rezervoruluiTipPreț
BRANSON CPX-952-116R Curățător cu ultrasunete M 0.5 Gal | AC8BJV 39J351 CPX-952-116RNucu ultrasunete Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "M€865.22
BRANSON CPX-952-117R Curățător cu ultrasunete Mh 0.5 Gal | AC8BJW 39J352 CPX-952-117RNucu ultrasunete Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "MH€950.85
BRANSON CPX-952-118R Curățător cu ultrasunete Cpxh 0.5 Gal | AC8BJX 39J353 CPX-952-118RDacu ultrasunete Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPXH€1,164.23
BRANSON CPX-952-119R Curățător cu ultrasunete Cpx 0.5 galoane 99 min. | AC8BJY 39J354 CPX-952-119RDacu ultrasunete Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPX€1,081.55
BRANSON CPX-952-217R Curățător cu ultrasunete Mh 0.75 Gal | AC8BKA 39J356 CPX-952-217RNucu ultrasunete Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "MH€1,317.29
BRANSON CPX-952-218R Curățător cu ultrasunete Cpxh 0.75 Gal | AC8BKB 39J357 CPX-952-218RDacu ultrasunete Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPXH€1,465.03
BRANSON CPX-952-219R Curățător cu ultrasunete Cpx 0.75 Galon 99 Min. | AC8BKC 39J358 CPX-952-219RDacu ultrasunete Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPX€1,333.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRANSON CPX-952-216R Aparat de curatat cu ultrasunete M 0.75 Gal
€1,157.23 /unitate