Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRIGHT STAR 60170 Lumină LED cu mâini libere antiexplozie, rășină polimerică, max. Ieșire 325 lm, Galben | CH6KLD 61HW32

BRIGHT STAR 60170 Lumină cu mâini libere cu LED antideflagrant, rășină polimerică, max. Ieșire 325 lm, Galben

În stoc
Articol: CH6KLD Model: 60170Crucea Ref: 61HW32
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
€93.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă
Dimensiune baterieAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului236 / 167 / 63m
Diapozitivul corpului.2"
Material corpRășină polimerică
Rating de scădere2m
Tip lanternă lanternăDual
Grad de lanternăDovada exploziei
Durata de viață a lămpiiOre 30000.
Lungime7.125 "
Material LensPolicarbonat
Moduri de ieșire a luminiiHigh / Low
Lumeni325/125 ​​lm
Gama de lumeni250 - 449 lm
Putere maximă de lumeni325 lm
Numărul de baterii3
Intensitatea fasciculului de vârf14000/7000
Timp de rulare la setare înaltăOre 7.
Tipul comutatoruluiButon de apăsare: Corp dublu
GaranțieDurată limitată de viață
Evaluarea penetrării apeiIPX7
Greutate cu baterii8 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1372
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelDistanța fascicululuiTip lanternă lanternăTipul comutatoruluiPreț
BRIGHT STAR 60160 Lumină LED cu mâini libere antiexplozie, rășină polimerică, max. Ieșire 325 lm, Galben | CH6KLC 61HW31 60160236 / 167mLocApasa butonul€81.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRIGHT STAR 60170 Lumină cu mâini libere cu LED antideflagrant, rășină polimerică, max. Ieșire 325 lm, Galben
€93.73 /unitate